SIEMENS - Adaptador 45x2 conductor soldado AWG12 165mm - 8US1251-5DT10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Armamento de carril de montaje - Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Entrada de intensidad nominal - 25 A
Grosor mínimo de busbar - 5 mm
Grosor máximo de la busbar - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8US1251-5DT10
Ref.Sonepar
651032
EAN
4011209835405
Armamento de carril de montaje:
Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Entrada de intensidad nominal:
25 A
Grosor mínimo de busbar:
5 mm
Grosor máximo de la busbar:
10 mm
Anchura de adaptador:
45 mm
Anchura del carril:
60 mm
Distancia de embarrado:
60 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


