SIEMENS - Adaptador 45x200mm conductor especial soldado AWG12

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Adaptador 45x200mm conductor especial soldado AWG12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8US1251-5DS11

Ref.Sonepar

1024764

EAN

4011209892668

adaptador de aparato S00, 25 A, para sistema de embarrado de 60 mm, 45 x 200 mm de largo, cables especiales soldados AWG12, 165 mm de largo distanciador incluido perfil soporte atornillado Adaptadores de aparatos SENTRON 8US1 para sistemas de embarrado para la instalación de dispositivos de protección. Los sistemas de embarrado 8US de Siemens ofrecen una amplia gama de opciones para la instalación de dispositivos de conexión, conmutación e instalación adaptables a barras. El diseño modular que ahorra espacio es una ventaja, al igual que la fijación mecánica y el contacto eléctrico en una sola operación. La tapa con seguro contra contactos con los dedos de los adaptadores y los portaaparatos garantizan un alto nivel de seguridad de operación. Cuentan con homologación mundial y ofrecen posibilidades de aplicación en todo el mundo en la ingeniería mecánica y de instalaciones. El sistema de embarrado 8US1 está disponible con diferentes distancias entre centros de barras. Sistemas de embarrado SENTRON: seguros, compactos, ordenados.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS