SIEMENS - ADAPTADOR A BARRAS COLECTORAS 4 POLOS PARA 3VA12 - 8US1313-4AH03
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Armamento de carril de montaje - Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Entrada de intensidad nominal - 250 A
Grosor mínimo de busbar - 5 mm
Grosor máximo de la busbar - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8US1313-4AH03
Ref.Sonepar
800510
EAN
4001869557168
Armamento de carril de montaje:
Ninguno
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Entrada de intensidad nominal:
250 A
Grosor mínimo de busbar:
5 mm
Grosor máximo de la busbar:
10 mm
Anchura de adaptador:
140 mm
Anchura del carril:
30 mm
Distancia de embarrado:
60 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


