SIEMENS - Adaptador barra colector salida cable arriba 60mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Adaptador barra colector salida cable arriba 60mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8US1211-4TR00

Ref.Sonepar

302156

EAN

4011209682887

adaptador de aparato para SIRIUS, interruptor automático tamaño S3, IEC 100 A/690 V, UL 100 A/600 V, AWG4, 25 mm², longitud 200 mm, anchura 72 mm salida de cable arriba cable máx. 150° soldado 153 mm, para espesor de embarrado 5 mm y 10 mm, perfil TT Sistema de embarrado 8US para instalar aparatos de protección, como interruptores-seccionadores-fusibles e interruptores automáticos, con seguridad, claridad y ahorrando espacio. El uso de los sistemas de embarrado 8US de Siemens ofrece numerosas posibilidades para la instalación de aparatos de conexión, maniobra e instalación adaptables a embarrado. La construcción modular y el montaje y conexión rápidos en poco espacio hacen posible un equipamiento de aparamenta económico en armarios de distribución. El sistema se fija sobre montantes, con una distancia entre centros de barras de 60 mm. Los sistemas de embarrado 8US de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Fijación mecánica y conexión eléctrica en una sola operación. 2. Homologación internacional y, por lo tanto, posibilidad de uso en todo el mundo en la construcción de máquinas e instalaciones. 3. Sustitución sencilla de aparatos individuales o de combinaciones completas. 4. Ahorro de tiempo de montaje y reducción de costos gracias a las derivaciones a motor preinstaladas. 5. Gran seguridad operacional gracias a tapas, que protegen de contactos con dedos, de adaptadores y de soportes de aparatos. 6. Gran variedad de embarrados utilizables para una fácil adaptación a intensidades de hasta 1600 A.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS