SIEMENS - Adaptador bus BA LC/FC conversor medio FO vidrio - 6ES7193-6AG40-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Adaptador bus BA LC/FC conversor medio FO vidrio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Adaptador

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7193-6AG40-0AA0

Ref.Sonepar

589173

EAN

4047623406761

Tipo de accesorio eléctrico:

Adaptador

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

adaptador de bus SIMATIC: BA LC/FC, convertidor de medio FO de vidrio/Cu 1 conexión FO LC y 1 FastConnect (FC) conexión SIMATIC ET 200SP es un sistema de periferia descentralizada escalable y muy flexible, de estructura modular. Gracias a sus reducidas dimensiones, resulta perfecto para el montaje en pequeñas cajas de distribución a pie de máquina. Los módulos pueden enchufarse directamente en una CPU ET 200SP o conectarse a un controlador central vía PROFINET o PROFIBUS. SIMATIC ET 200SP puede ampliarse con hasta 64 módulos de periferia, enchufables en cualquier combinación. El sistema ofrece una amplísima gama de módulos.Además, muchos módulos están disponibles en diferentes variantes, lo que mejora notablemente la escalabilidad en cuanto a funcionalidad y precio. Por ejemplo, además de módulos con funcionalidad estándar (ST), se ofrecen también otros con ampliación de funcionalidad y diagnóstico (HF High Feature/HS High Speed). Para las aplicaciones con presupuesto ajustado se ofrecen módulos con funcionalidad básica (BA). La ventaja del sistema ET 200SP radica en su facilidad de aplicación, p. ej., gracias a la libre elección del sistema de conexión a PROFINET por medio del BusAdapter, el cableado sin herramientas por medio de la tecnología push-in y un mejor acceso al cableado gracias a la nueva disposición de los orificios de apertura de resorte con la correspondiente entrada de conductor, así como las funciones de diagnóstico por canal. Gracias a la posibilidad de cambiar módulos y cajas de bornes durante el funcionamiento ("hot swapping"), la máquina mantiene siempre un alto nivel de disponibilidad y productividad. La escalabilidad y optimización de costes de la configuración de un equipo ET 200SP queda garantizada con la completa gama de módulos de señales. Se ofrecen módulos de entradas y salidas digitales y analógicas con sus respectivas variantes de seguridad para aplicaciones hasta SIL 3/PLe. Esto se aplica también a los arrancadores de motor integrados, aptos para motores de hasta 5,5 kW. Tanto Energy Meter, para la medición y análisis del consumo de energía, como IO-Link-Master (V1.1.) y otros muchos módulos tecnológicos y de comunicación hacen posible la adaptación del sistema a cualquier tarea de automatización.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS