SIEMENS - Adaptador bus BA SCRJ/RJ45 conversor FO-CU

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Adaptador bus BA SCRJ/RJ45 conversor FO-CU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Adaptador

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7193-6AP20-0AA0

Ref.Sonepar

589175

EAN

4047623405610

Tipo de accesorio eléctrico:

Adaptador

SIMATIC ET 200SP, adaptador de bus BA SCRJ/RJ45, convertidor de medio FO/Cu 1 conexión FO SCRJ y 1 conexión RJ45 Con SIMATIC ET 200SP, Siemens ofrece un sistema de periferia descentralizada y multifunción, que puede ponerse en marcha de forma muy sencilla gracias a su diseño compacto. Está homologado para el grado de protección IP20 y diseñado para el uso en una caja de distribución compacta. El sistema garantiza la máxima flexibilidad, ya que los módulos pueden sustituirse de forma rápida y fácil en cualquier momento gracias a la opción de multi hot swapping.​​ Asimismo, SIMATIC ET 200SP ofrece una amplia gama de vías de comunicación distintas de alta velocidad. ​​​Debido a la integración del módulo de interfaz MultiFieldbus IM155-6MF, dispondrá de flexibilidad en todo momento y podrá utilizar el protocolo idóneo para su aplicación, dado que esta función soporta varios protocolos Ethernet.​​ ​El montaje y el servicio técnico se simplifican por medio de un sistema de marcado homogéneo, basado en plaquitas de identificación y en asignaciones de conexiones con codificación por colores. Con sus productos de automatizacióninnovadores y, al mismo tiempo, duraderos, Siemens le ofrece garantía de futuro. Como experto en el sector, emplea ya hoy las tecnologías del mañana y redefine así los estándares del mercado. El rendimiento de los productos ET 200 resulta óptimo gracias una disponibilidad continua de los datos, casos de aplicación flexibles y numerosas posibilidades de integración. La escalabilidad y optimización de costes de la configuración de un equipo ET 200SP queda garantizada con la completa gama de módulos de señales. Se ofrecen módulos de entradas y salidas digitales y analógicas con sus respectivas variantes de seguridad para aplicaciones hasta SIL 3/PLe. Esto se aplica también a los arrancadores de motor integrados, aptos para motores de hasta 5,5 kW. Tanto Energy Meter, para la medición y análisis del consumo de energía, como IO-Link-Master (V1.1.) y otros muchos módulos tecnológicos y de comunicación hacen posible la adaptación del sistema a cualquier tarea de automatización.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS