SIEMENS - ADAPTADOR CUA31 PARA MODULO DE POTENCIA PM340 - 6SL3040-0PA00-0AA1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 165.8 mm
Anchura - 73 mm
Profundidad - 37.3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6SL3040-0PA00-0AA1
Ref.Sonepar
327775
EAN
8499093408633
Altura:
165.8 mm
Anchura:
73 mm
Profundidad:
37.3 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


