SIEMENS - ADAPTADOR PARA BLOQUE DIFERENCIAL 5SM2 ACCESORIO PARA ACCIONAMIENTO A DISTANCIA - 5ST3820-3

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - ADAPTADOR PARA BLOQUE DIFERENCIAL 5SM2 ACCESORIO PARA ACCIONAMIENTO A DISTANCIA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5ST3820-3

Ref.Sonepar

292910

EAN

4001869535654

Tipo de accesorio:

Otros

Adaptador para bloque diferencial 5SM2 como accesorio para accionamiento a distancia 5ST Componentes accesorios para aparatos de protección diferencial y automáticos magnetotérmicos de Siemens. Los componentes adicionales de Siemens son una parte esencial de los aparatos de protección SENTRON para la instalación eléctrica. Como accesorios para interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos, ofrecen muchas posibilidades para implementar diversas funciones. Ya sea para la infraestructura o para aplicaciones industriales, Siemens ofrece los accesorios adecuados para todos los interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos. Por ello, siempre encontrará el aparato adecuado para cada exigencia. Los accesorios Siemens para interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos se caracterizan especialmente por: 1. Accesoriabilidad con todos los componentes al efecto. 2. Cómodo y sencillo sistema de montaje y conexión. 3. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contra contactos directos incluida de serie. 4. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS