SIEMENS - Adaptador para fijación tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - no
Montaje frontal - no
Conectable en bloque de contacto auxiliar - no
Intervalo de tiempo - -99999...-99999 s
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RP1903
Ref.Sonepar
14340
EAN
4011209321700
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje frontal:
no
Conectable en bloque de contacto auxiliar:
no
Intervalo de tiempo:
-99999...-99999 s
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
-99999...-99999 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
-99999...-99999 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:
-99999
Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:
-99999
Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:
-99999
Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:
-99999
Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:
-99999
Número de salidas, contacto de intercambio retardado:
-99999
Anchura:
-99999 mm
Altura:
-99999 mm
Profundidad:
-99999 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


