SIEMENS - Adaptador para MCCB 160A 60mm 160x77mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Adaptador para MCCB 160A 60mm 160x77mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 144 A

  • Grosor mínimo de busbar - 5 mm

  • Grosor máximo de la busbar - 10 mm

  • Anchura de adaptador - 76 mm

  • Distancia de embarrado - 60 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8US1613-4AU01

Ref.Sonepar

767170

EAN

4001869508085

Entrada de intensidad nominal:

144 A

Grosor mínimo de busbar:

5 mm

Grosor máximo de la busbar:

10 mm

Anchura de adaptador:

76 mm

Distancia de embarrado:

60 mm

Adaptador de aparato MCCB, 160 Sistema de embarrado 8US para instalar aparatos de protección, como interruptores-seccionadores-fusibles e interruptores automáticos, con seguridad, claridad y ahorrando espacio. El uso de los sistemas de embarrado 8US de Siemens ofrece numerosas posibilidades para la instalación de aparatos de conexión, maniobra e instalación adaptables a embarrado. La construcción modular y el montaje y conexión rápidos en poco espacio hacen posible un equipamiento de aparamenta económico en armarios de distribución. El sistema se fija sobre montantes, con una distancia entre centros de barras de 60 mm. Los sistemas de embarrado 8US de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Fijación mecánica y conexión eléctrica en una sola operación. 2. Homologación internacional y, por lo tanto, posibilidad de uso en todo el mundo en la construcción de máquinas e instalaciones. 3. Sustitución sencilla de aparatos individuales o de combinaciones completas. 4. Ahorro de tiempo de montaje y reducción de costos gracias a las derivaciones a motor preinstaladas. 5. Gran seguridad operacional gracias a tapas, que protegen de contactos con dedos, de adaptadores y de soportes de aparatos. 6. Gran variedad de embarrados utilizables para una fácil adaptación a intensidades de hasta 1600 A.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS