SIEMENS - Adaptador para perfil din tamaño S00, S0 - 3RA2922-1AA00

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Adaptador para perfil din tamaño S00, S0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Tipo de adaptador DIN-carril - Recto

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RA2922-1AA00

Ref.Sonepar

791589

EAN

4011209741379

Tipo de fijación:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Tipo de adaptador DIN-carril:

Recto

Material:

Plástico

adaptador para perfil DIN Tamaño S00, S0, para la fijación mecánica de interruptor automático y contactor abrochable en perfil DIN o para fijación por tornillos Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS