SIEMENS - Adaptador USB V2.0 PG/PC portátil cable 5m

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Adaptador USB V2.0 PG/PC portátil cable 5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - no

  • Tipo de bus - Otros

  • Número de puertos 10 Mbps RJ45 - 0

  • Número de puertos de 10 Mbps de ST - 0

  • Número de puertos de 10 Mbps de SC - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK1571-0BA00-0AA0

Ref.Sonepar

115552

EAN

4019169280860

Ethernet:

no

Tipo de bus:

Otros

Número de puertos 10 Mbps RJ45:

0

Número de puertos de 10 Mbps de ST:

0

Número de puertos de 10 Mbps de SC:

0

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

0

Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Número de puertos de 100 Mbps SC:

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (SX):

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (LX):

0

Número de puertos 10 Gbit SC (SR):

0

Número de otros puertos:

2

Altura:

26 mm

Anchura:

58 mm

Profundidad:

105 mm

adaptador de PC USB A2 adaptador USB (USB V2.0) para la conexión de 1 PG/PC o notebook a SIMATIC S7 vía PROFIBUS o MPI incl. cable USB 5 m, cable MPI 0,3 m, utilizable en Windows XP/Vista/ Windows 7 de 32/64 bits y superior SIMATIC NETAdaptador PC USB A2

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS