SIEMENS - ALPHA UNIVERSAL MONTANTE INTERMEDIO P=400MM, B=900MM H=1800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Material - Otros
Altura - 1800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8GK9200-8KK00
Ref.Sonepar
809721
EAN
4001869480909
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Material:
Otros
Altura:
1800 mm
ALPHA UNIVERSAL MONTANTE INTERMEDIO P=400MM, B=900MM H=1800
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


