SIEMENS - Amperímetro hierro móvil 50/5A clase 1 0,6VA

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Amperímetro hierro móvil 50/5A clase 1 0,6VA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3NJ6900-4HB21

Ref.Sonepar

790757

EAN

4011209738744

Accesorio para Interruptor-seccionador con fusibles tipo base portafusibles, enchufable amperímetro, hierro móvil 50/5A, Borne 1, 0,6 VA sobrecarga doble Amplia gama de accesorios para una mayor flexibilidad. Desde puentes de interconexión o interruptores auxiliares hasta distintos accionamientos, cuartos polos o cubiertas de contactos: Los interruptores-seccionadores y los conmutadores entre redes se pueden utilizar y reequipar en cualquier momento para distintos requisitos gracias a la gran variedad de accesorios. Los interruptores seccionadores con fusibles 3NJ6 de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Diseño modular y compacto. 2. Niveles de tensión hasta 690 V AC y 440 V DC. 3. Montaje sencillo y económico gracias a los contactos enchufables en el lado de alimentación. 4. Cambio de fusibles sin tensión. 5. Cumplen las normas IEC EN 60947-3. 6. Protección de personas elevada y sin mantenimiento. 7. Indicación inequívoca de la posición de maniobra. 8. Flexibilidad gracias a los accesorios actualizables en todo momento.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS