SIEMENS - Analizador de red SENTRON PAC1020 96x96mm 400/230V 45-65Hz 85V-276V AC bloque terminal

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Analizador de red SENTRON PAC1020 96x96mm 400/230V 45-65Hz 85V-276V AC bloque terminal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Medidor de amperios - sí

  • Medidor potencia ciega - sí

  • Medidor de velocidad rotacional - no

  • Medidor de frecuencia - sí

  • Contador de pulso - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7KM1020-0BA01-1DA0

Ref.Sonepar

572582

EAN

4001869576800

Medidor de amperios:

sí

Medidor potencia ciega:

sí

Medidor de velocidad rotacional:

no

Medidor de frecuencia:

sí

Contador de pulso:

no

Voltímetro:

sí

Dispositivo de medición de potencia efectiva:

sí

SENTRON PAC1020 96X96 mm Power Monitoring Device Panel mount type for measurement of electr. values Protocol: Modbus RTU With graphical display Un max: 400/230V 45-65Hz Input current 5A AC Power Supply 85V - 276V AC Terminal blocks

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS