SIEMENS - Analizador de redes PAC2200-CLP SP DR 65A 400V ModbusTCP MID+software de gestión de energía - 7KM2200-2EA40-1JB1

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Analizador de redes PAC2200-CLP SP DR 65A 400V ModbusTCP MID+software de gestión de energía

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7KM2200-2EA40-1JB1

Ref.Sonepar

1216278

EAN

4001869576824

instrumento de medida SENTRON PAC2200-CLP L-L: 400 V, L-N: 230 V, 65 A directos equipo para perfil DIN, 6 móds., trifásico, interfaz LAN, Modbus TCP pantalla LCD, homologación MID conexión por tornillo, autoalimentado energía aparente/activa/reactiva memoria de carga certificada, conforme con la ley alemana pesos y medidas según PTB-A50.7 Contador de energía SENTRON 7KM PAC2200 para la medición calibrada oficialmente del consumo energético en redes monofásicas y trifásicas, p. ej., en plantas industriales, edificios terciarios, de oficinas y viviendas en casas multifamiliares, para fines de facturación, con perfil de carga certificado (conforme con la ley alemana de pesos y medidas según PTB-A50.7).Los analizadores de energía 7KM PAC 2200 calibrados según MID y PTB 50.7 (CLP) con funcionalidad ampliada miden de manera precisa, reproducible y fiable los valores de energía para la acometida, salidas eléctricas o consumidores individuales mediante medición directa o con transformador hasta 65 A. No solo ofrecen amplia información sobre la instalación eléctrica y la distribución de energía, sino también importantes valores medidos que sirven para evaluar el estado de la instalación. Gracias a sus variadas posibilidades de comunicación, los aparatos pueden integrarse muy fácilmente en sistemas superiores de automatización y gestión de energía a través de Modbus TCP y PROFINET para el procesamiento posterior de los datos medidos.Los analizadores de red 7KM PAC están disponibles en diferentes variantes para adaptarse a sus requisitos.SENTRON PAC: especialistas en la captación de medidas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS