SIEMENS - Analizador de redes PAC2200-CLP SP DR CT 400V ModbusTCP MID+software de gestión de energía
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 5 A
Corriente máxima (Imaz) - 100 A
Tensión nominal (Un) N-L - 3...276 V
Tensión nominal (Un) L-L - 3...480 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7KM2200-2EA00-1JB1
Ref.Sonepar
710918
EAN
4001869576817
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
5 A
Corriente máxima (Imaz):
100 A
Tensión nominal (Un) N-L:
3...276 V
Tensión nominal (Un) L-L:
3...480 V
Apto para:
Consumo/suministro
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Doble tarifa
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Respaldo:
sí
Calibrado:
no
Pulso de salida:
Eléctrico
Tipo de pulso:
S0
Tipo de indicación:
Digital
Anchura en módulos:
6
Con código de acceso:
sí
Número de sitios:
12
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


