SIEMENS - Analizador de redes Sentron PROFINET Proxy (SPP) conecta variantes compatibles con Modbus TCP de aparatos SENTRON con PROFINET IO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 19.2...28.8 V
Anchura - 18 mm
Altura - 90 mm
Profundidad - 73 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7KM9300-0PP20-0AA0
Ref.Sonepar
859961
EAN
4047624189328
Tensión de alimentación DC:
19.2...28.8 V
Anchura:
18 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
73 mm
SENTRON PROFINET Proxy (SPP) conecta variantes compatibles con Modbus TCP de aparatos SENTRON con PROFINET IO p. ej., 7KM PAC2200 y otros SPP es un switch Ethernet y transparente para comun. IP SENTRON PAC: especialistas en la captación de medidas.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


