SIEMENS - Analizador Sentron PAC2200 para perfil DIN, 1/5A Modbus con display, para medir variables eléctricas - 7KM2200-2EA30-1DA1

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Analizador Sentron PAC2200 para perfil DIN, 1/5A Modbus con display, para medir variables eléctricas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Medidor de amperios - no

  • Medidor potencia ciega - no

  • Medidor de velocidad rotacional - no

  • Medidor de frecuencia - no

  • Contador de pulso - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7KM2200-2EA30-1DA1

Ref.Sonepar

328359

EAN

4001869538525

Medidor de amperios:

no

Medidor potencia ciega:

no

Medidor de velocidad rotacional:

no

Medidor de frecuencia:

no

Contador de pulso:

no

Voltímetro:

no

Dispositivo de medición de potencia efectiva:

no

Aparato de medida SENTRON, 7KM PAC2200, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 1/5 A, Modbus RTU, Energía aparente / activa / reactiva.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS