SIEMENS - Analizador Sentron PAC5200 LCD 96x96mm - 7KM5412-6BA00-1EA2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Medidor de amperios - sí
Medidor potencia ciega - sí
Medidor de velocidad rotacional - no
Medidor de frecuencia - sí
Contador de pulso - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7KM5412-6BA00-1EA2
Ref.Sonepar
794447
EAN
4001869524597
Medidor de amperios:
sí
Medidor potencia ciega:
sí
Medidor de velocidad rotacional:
no
Medidor de frecuencia:
sí
Contador de pulso:
sí
Voltímetro:
sí
Dispositivo de medición de potencia efectiva:
sí
Número de entradas de medida de tensión:
3
Número de entradas de medida de corriente:
3
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
400...400 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
690...690 V
Tensión de alimentación DC:
20...300 V
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
0
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
2
Conexión Ethernet:
0
Anchura:
96 mm
Altura:
96 mm
Profundidad:
147.9 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


