SIEMENS - Anillo adaptador fusible D01 bases D02 6A - 5SH5406

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Anillo adaptador fusible D01 bases D02 6A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño de construcción - D02

  • Corriente asignada - 6 A

  • Código de color - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SH5406

Ref.Sonepar

698190

EAN

4001869024677

Tamaño de construcción:

D02

Corriente asignada:

6 A

Código de color:

Verde

Adaptador de ajuste especial NEOZED D02 6A Sistemas de fusibles NEOZED y DIAZED con numerosos accesorios. El sistema de fusibles NEOZED y DIAZED Siemens, una parte importante del catálogo SENTRON de componentes de protección para instalaciones eléctricas, ofrece protección eficaz para personas, aparatos e instalaciones gracias a la desconexión segura en caso de sobrecarga y cortocircuito. Se emplea primordialmente en armarios de distribución y en cuadros de distribución industriales. El sistema puede ser manejado por personas sin conocimientos especiales y está homologado también para el uso doméstico. Los sistemas de fusibles NEOZED y DIAZED de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Gama y accesorios perfectamente coordinados. 2. Cartuchos fusibles de 2 A a 100 A con distintas categorías de empleo. 3. Variantes de bases en la modalidad clásica de fusible atornillado. 4. Calidad demostrada desde 1906.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS