SIEMENS - Anillo ajuste D01 16A E-14 - 5SH5004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de construcción - D01
Corriente asignada - 4 A
Código de color - Marrón
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SH5004
Ref.Sonepar
15125
EAN
4001869024387
Tamaño de construcción:
D01
Corriente asignada:
4 A
Código de color:
Marrón
Adaptador de ajuste NEOZED D01 4 A Sistemas de fusibles NEOZED y DIAZED con numerosos accesorios. El sistema de fusibles NEOZED y DIAZED Siemens, una parte importante del catálogo SENTRON de componentes de protección para instalaciones eléctricas, ofrece protección eficaz para personas, aparatos e instalaciones gracias a la desconexión segura en caso de sobrecarga y cortocircuito. Se emplea primordialmente en armarios de distribución y en cuadros de distribución industriales. El sistema puede ser manejado por personas sin conocimientos especiales y está homologado también para el uso doméstico. Los sistemas de fusibles NEOZED y DIAZED de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Gama y accesorios perfectamente coordinados. 2. Cartuchos fusibles de 2 A a 100 A con distintas categorías de empleo. 3. Variantes de bases en la modalidad clásica de fusible atornillado. 4. Calidad demostrada desde 1906.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


