SIEMENS - Antena ANT 18 SIMATIC RF200 / RF300 de acero inoxidable, -25...+70°C, IP65, rosca M18 × 1, 40mm, sin cable de conexión
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad - 40 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento - -25...70 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2398-1DA00
Ref.Sonepar
881409
EAN
4047618095116
Profundidad:
40 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
antena SIMATIC RF300/RF200 ANT 18 acero inoxidable, –25 ... +70 °C, IP65, rosca M18 × 1, longitud 40 mm; sin cable de conexión SIMATIC RFAntenaAntena ANT 18 de acero inoxidable, sin cable
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS