SIEMENS - Antena IWLAN 792-6MN con conector N-hembra
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para uso en interiores - sí
Apto para uso en exteriores - sí
Ganancia de antena - -99999 dBi
Intervalo máx. de transmisión - 200 m
Conexión - N
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK5792-6MN00-0AA6
Ref.Sonepar
546693
EAN
4019169852692
Adecuado para uso en interiores:
sí
Apto para uso en exteriores:
sí
Ganancia de antena:
-99999 dBi
Intervalo máx. de transmisión:
200 m
Conexión:
N
Tipo de conexión:
Bus
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
-99999 m
Método de montaje:
Otros
Altura:
370 mm
Anchura:
50 mm
Profundidad:
40 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-40...80 °C
MIMO (Entradas multiples-salidas múltiples):
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


