SIEMENS - Antena IWLAN 795-4MA SIMATIC NET conexión RSMA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para uso en interiores - sí
Apto para uso en exteriores - no
Ganancia de antena - -99999 dBi
Intervalo máx. de transmisión - -99999 m
Conexión - R-SMA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK5795-4MA00-0AA3
Ref.Sonepar
123462
EAN
4019169854658
Adecuado para uso en interiores:
sí
Apto para uso en exteriores:
no
Ganancia de antena:
-99999 dBi
Intervalo máx. de transmisión:
-99999 m
Conexión:
R-SMA
Tipo de conexión:
Toma
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
0 m
Método de montaje:
Montaje directo
Altura:
160 mm
Anchura:
35 mm
Profundidad:
13 mm
Grado de protección (IP):
IP30
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...65 °C
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


