SIEMENS - Antena IWLAN 795-4MD conector hembra N-CON
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para uso en interiores - sí
Apto para uso en exteriores - no
Ganancia de antena - 3 dBi
Intervalo máx. de transmisión - -99999 m
Ángulo de haz horizontal - -99999 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK5795-4MD00-0AA3
Ref.Sonepar
155251
EAN
4019169854641
Adecuado para uso en interiores:
sí
Apto para uso en exteriores:
no
Ganancia de antena:
3 dBi
Intervalo máx. de transmisión:
-99999 m
Ángulo de haz horizontal:
-99999 °
Ángulo de haz vertical:
-99999 °
Conexión:
N
Tipo de conexión:
Toma
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
0 m
Método de montaje:
Montaje directo
Altura:
160 mm
Anchura:
35 mm
Profundidad:
13 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...65 °C
MIMO (Entradas multiples-salidas múltiples):
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


