SIEMENS - Antena IWLAN 795-6DC conector N-con hembra IP67 - 6GK5795-6DC00-0AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para uso en interiores - sí
Apto para uso en exteriores - sí
Ganancia de antena - 9 dBi
Intervalo máx. de transmisión - -99999 m
Ángulo de haz horizontal - -99999 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK5795-6DC00-0AA0
Ref.Sonepar
183502
EAN
4019169854672
Adecuado para uso en interiores:
sí
Apto para uso en exteriores:
sí
Ganancia de antena:
9 dBi
Intervalo máx. de transmisión:
-99999 m
Ángulo de haz horizontal:
-99999 °
Ángulo de haz vertical:
-99999 °
Conexión:
N
Tipo de conexión:
Bus
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
0 m
Método de montaje:
Montaje del mástil
Altura:
101 mm
Anchura:
80 mm
Profundidad:
35 mm
Grado de protección (IP):
Otros
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-40...80 °C
MIMO (Entradas multiples-salidas múltiples):
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


