SIEMENS - Antena IWLAN 795-6MN conector N-con hembra IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para uso en interiores - sí
Apto para uso en exteriores - sí
Ganancia de antena - -99999 dBi
Intervalo máx. de transmisión - 200 m
Conexión - N
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK5795-6MN10-0AA6
Ref.Sonepar
123460
EAN
4019169854436
Adecuado para uso en interiores:
sí
Apto para uso en exteriores:
sí
Ganancia de antena:
-99999 dBi
Intervalo máx. de transmisión:
200 m
Conexión:
N
Tipo de conexión:
Bus
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
-99999 m
Método de montaje:
Montaje en pared
Altura:
43 mm
Anchura:
86 mm
Profundidad:
86 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-40...80 °C
MIMO (Entradas multiples-salidas múltiples):
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


