SIEMENS - Antena IWLAN 795-6MT 3 conector hembra QMA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para uso en interiores - sí
Apto para uso en exteriores - no
Ganancia de antena - 5 dBi
Intervalo máx. de transmisión - -99999 m
Ángulo de haz horizontal - -99999 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK5795-6MT00-0AA0
Ref.Sonepar
312827
EAN
4019169854627
Adecuado para uso en interiores:
sí
Apto para uso en exteriores:
no
Ganancia de antena:
5 dBi
Intervalo máx. de transmisión:
-99999 m
Ángulo de haz horizontal:
-99999 °
Ángulo de haz vertical:
-99999 °
Conexión:
Otros
Tipo de conexión:
Bus
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
0 m
Método de montaje:
Montaje en pared
Altura:
32 mm
Anchura:
282 mm
Profundidad:
92 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-40...85 °C
MIMO (Entradas multiples-salidas múltiples):
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


