SIEMENS - Antena N-con hembra 793-4MN sistema RCOAX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para uso en interiores - sí
Apto para uso en exteriores - sí
Ganancia de antena - -99999 dBi
Intervalo máx. de transmisión - -99999 m
Ángulo de haz horizontal - -99999 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK5793-4MN00-0AA6
Ref.Sonepar
546694
EAN
4019169851534
Adecuado para uso en interiores:
sí
Apto para uso en exteriores:
sí
Ganancia de antena:
-99999 dBi
Intervalo máx. de transmisión:
-99999 m
Ángulo de haz horizontal:
-99999 °
Ángulo de haz vertical:
-99999 °
Conexión:
N
Tipo de conexión:
Bus
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable de conexión:
-99999 m
Método de montaje:
Otros
Altura:
78.7 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-40...70 °C
MIMO (Entradas multiples-salidas múltiples):
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


