SIEMENS - Antena RF300/RF200 para conexión RF250/RF350 IP65

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Antena RF300/RF200 para conexión RF250/RF350 IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GT2398-1CD40-0AX0

Ref.Sonepar

328684

EAN

4034106025120

antena RF300/RF200 ANT 3 para conexión a RF250R y RF350R IP67, de –25 a +70 °C, dimensiones 50 × 28 × 10 mm incl. cable de conexión de antena PUR, UL 758, longitud 3 m apto para cadenas portacables, conector M8 recto/M8 acodado consta de: 1x 6GT23981CD300AX0 1x 6GT23910AH30 SIMATIC RFAntenaAntena ANT 3 con cable de antenaAntena con diseño plano y compacto, que puede posicionarse con gran precisión incluso en los lugares más angostos. Es idónea para el uso con transpondedores muy pequeños y se monta fácilmente en líneas de montaje pequeñas.Gracias a su diseño plano y compacto, la antena puede posicionarse con gran precisión incluso en los lugares más angostos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS