SIEMENS - Antena RF622A SIMATIC RF600 ETSI polarización lineal banda de frecuencia 865/868MHz estándar UE 76x76x20mm IP67 -20/+70°C 30cm cable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de cable de conexión - 0.3 m
Altura - 76 mm
Anchura - 76 mm
Profundidad - 20 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento - -20...70 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GT2812-2EA00
Ref.Sonepar
866104
EAN
4034106026431
Longitud de cable de conexión:
0.3 m
Altura:
76 mm
Anchura:
76 mm
Profundidad:
20 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...70 °C
antena SIMATIC RF600 RF622A; frecuencia ETSI 865-868 EU lineal IP67, de –20 a +70 °C, con cable de conexión de 30 cm. SIMATIC RFAntenaantena RF622A, ETSIAntena especialmente compacta para aplicación en la producción, p. ej., líneas de montaje o sistemas de transporte guiados.La polarización lineal y la alta atenuación de la señal permiten reducir de forma fiable los efectos de las reflexiones y los sobrealcances.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


