SIEMENS - Antena RF650A SIMATIC RF600 polarización circular

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Antena RF650A SIMATIC RF600 polarización circular

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GT2812-0GB08

Ref.Sonepar

330516

EAN

4047622367599

antena SIMATIC RF600 RF650A; circular, rango de frecuencia de 865 a 928 MHz de banda ancha dimensiones 198 × 198 × 60 mm (L × An × Al); IP65, de –25 a +75 °C. SIMATIC RFAntenaAntena RF650AAntena de polarización circular robusta y compacta para aplicaciones industriales en el ámbito de la producción y la logística.Óptima relación delante-atrás que minimiza las reflexiones y, con ello, los efectos no deseados causados por estas. Esto facilita el dimensionamiento del sistema y la puesta en marcha. La antena puede leer transpondedores procedentes de más diversas direcciones. Gracias a su dimensionamiento para banda ancha, la antena es apta para el uso en todo el mundo. Los cuatro taladros (sistema de fijación VESA 100) permiten un montaje flexible. El alto grado de protección (IP65) y el rango de temperatura ampliado facilitan el uso en entornos industriales adversos y en exteriores.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS