SIEMENS - Antena RF680A SIMATIC RF600 polarización conmutable

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Antena RF680A SIMATIC RF600 polarización conmutable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GT2812-2GB08

Ref.Sonepar

330517

EAN

4047622367605

antena SIMATIC RF600 RF680A conmutable lineal/circular rango de frecuencia de 865 a 928 MHz de banda ancha, dimensiones 198 x 198 x 60 mm (L × An × Al) IP65, de –25 a +75 °C. SIMATIC RFAntenaAntena RF680AAntena adaptativa de gama alta para uso en entornos industriales adversos. Polarización conmutable (lineal vertical/horizontal, circular, automática), LED de 3 colores.La polarización conmutable simplifica la ingeniería conceptual de proyectos. Identificación fiable incluso en entornos radioeléctricos difíciles. Óptima relación delante-atrás que minimiza las reflexiones y, con ello, los efectos no deseados causados por estas. Esto facilita el dimensionamiento del sistema y la puesta en marcha. El display LED de gran tamaño permite un diagnóstico rápido y detallado del estado de captura y error. Uso universal gracias a dimensionamiento para banda ancha. El alto grado de protección (IP65) y el rango de temperatura ampliado facilitan el uso en entornos industriales adversos y en exteriores.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS