SIEMENS - Aparato completo 16mm muletilla I-0-II pulsador negro

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Aparato completo 16mm muletilla I-0-II pulsador negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 3

  • Tipo de elemento de control - Maneta

  • Apto para iluminación - no

  • Con fuente de luz - no

  • Color del botón - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SB2210-2EB01

Ref.Sonepar

545605

EAN

4011209085480

Número de posiciones de conmutación:

3

Tipo de elemento de control:

Maneta

Apto para iluminación:

no

Con fuente de luz:

no

Color del botón:

Negro

Diámetro de orificio:

16 mm

Anchura de apertura:

19 mm

Altura métrica de la apertura:

17 mm

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Intervalo de alimentación:

5...250 V

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

selector, 16 mm, redondo, plástico, negro, 3 posiciones I>O

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS