SIEMENS - Aparato completo 16mm pulsador luminaria rasante 24V 1NA amarillo - 3SB2226-0AD01

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Aparato completo 16mm pulsador luminaria rasante 24V 1NA amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SB2226-0AD01

Ref.Sonepar

1218595

EAN

4011209127760

pulsador luminoso, 16 mm, redondo, plástico, amarillo, botón, rasante, 1 NA, portalámparas W2 x 4,6 d, con lámpara incandescente de 24 V Pulsador luminoso SIRIUS 3SB2 para maniobra y mando de consumidores eléctricos.Los pulsadores y lámparas de señalización 3SB2, de estructura modular y aptos para usos industriales, han demostrado su eficacia en la práctica. Su formato reducido los hace especialmente aptos para paneles de mando de pequeño tamaño. Son extremadamente funcionales y robustos y cumplen las normas IEC/EN 60947-5-1 y 60947-5-5. Pueden montarse sin herramientas especiales y con gran densidad.Versiones disponibles: varios colores, con iluminación o sin ella, con rotulación o sin ella, con mando sostenido o momentáneo y con distintas alturas de botón.Nota: Equipo completo, suministro con soporte y elemento(s) de conexión.3SB2: compacto, de eficacia probada y apto para uso industrial!

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS