SIEMENS - Aparato completo 16mm pulsador luminaria saliente 1NC rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de botón - Alto
Color del botón - Rojo
Diámetro de orificio - 16 mm
Anchura de apertura - 19 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SB2207-0LC01
Ref.Sonepar
798102
EAN
4011209211117
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de botón:
Alto
Color del botón:
Rojo
Diámetro de orificio:
16 mm
Anchura de apertura:
19 mm
Altura métrica de la apertura:
12 mm
Apto para iluminación:
sí
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable plana
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


