SIEMENS - Aparato completo redondo lámpara metálico aro led CA 230V rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de luces indicadoras - 1
Lente de color - Rojo
Tipo de casquillo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 190...265 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SB3652-6BA20
Ref.Sonepar
545633
EAN
4011209522640
Número de luces indicadoras:
1
Lente de color:
Rojo
Tipo de casquillo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
190...265 V
Tipo de tensión:
CA
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Tipo de lente:
Plano
Diámetro de orificio:
22 mm
Anchura de apertura:
28 mm
Altura métrica de la apertura:
11 mm
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


