SIEMENS - Aparato de medida Sentron, 7KT PAC1600, LCD, l-l: 400V, L-N: 230V, 5A, equipo para perfil din, Modbus RTU/ASCII

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Aparato de medida Sentron, 7KT PAC1600, LCD, l-l: 400V, L-N: 230V, 5A, equipo para perfil din, Modbus RTU/ASCII

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7KT1661

Ref.Sonepar

546707

EAN

4001869563565

SENTRON, aparato de medida, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, equipo para perfil DIN, 3 fases, Modbus RTU/ASCII, energía aparente/activa/ reactiva, autoalimentado, borne de tornillo Contador de energía SENTRON 7KT PAC1600 para la medición del consumo energético en redes monofásicas y trifásicas, p. ej., en plantas industriales, edificios terciarios, de oficinas y viviendas en casas multifamiliares.Los analizadores de energía 7KT PAC1600 miden de manera precisa, reproducible y fiable los valores de energía para la acometida, salidas eléctricas o consumidores individuales mediante medición directa o con transformador hasta 80 A (trifásico) y hasta 63 A (monofásico). No solo ofrecen amplia información sobre la instalación eléctrica y la distribución de energía, sino también importantes valores medidos que sirven para evaluar el estado de la instalación. Gracias a sus variadas posibilidades de comunicación, los aparatos pueden integrarse muy fácilmente en sistemas superiores de automatización y gestión de energía a través de Modbus RTU, M-Bus o la interfaz S0 para el procesamiento posterior de los datos medidos.Los contadores de energía 7KT PAC están disponibles en diferentes variantes para adaptarse a sus requisitos.SENTRON PAC: especialistas en la captación de medidas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS