SIEMENS - Aparato de medida Sentron, 7KT PAC1600, LCD, l-l: 400V, L-N: 230V, 5A para perfil din, medición multifuncional
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas de medida de tensión - 3
Número de entradas de medida de corriente - 3
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 230...230 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 400...400 V
Tensión de alimentación DC - 110...250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7KT1681
Ref.Sonepar
900788
EAN
4001869563688
Número de entradas de medida de tensión:
3
Número de entradas de medida de corriente:
3
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
230...230 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
400...400 V
Tensión de alimentación DC:
110...250 V
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
0
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
0
Conexión Ethernet:
0
Anchura:
71.6 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
63 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


