SIEMENS - Aparato de medida Sentron, 7KT PAC1600, LCD, L-N: 230V, 65A, equipo para perfil din, 1 fase, M-BUS + MID - 7KT1654
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 63 A
Corriente máxima (Imaz) - 63 A
Tensión nominal (Un) N-L - 187...264 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
78 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
7KT1654
Ref.Sonepar
794457
EAN
4001869563534
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
63 A
Corriente máxima (Imaz):
63 A
Tensión nominal (Un) N-L:
187...264 V
Tensión nominal (Un) L-L:
323...456 V
Apto para:
Consumo/suministro
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Doble tarifa
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Respaldo:
sí
Calibrado:
sí
Certificado:
Directiva del instrumento de medida
Pulso de salida:
Eléctrico
Tipo de pulso:
S0
Pulso medio:
0...0 Imp/kWh (kvarh)
Tipo de indicación:
Digital
Anchura en módulos:
4
Con código de acceso:
sí
Número de sitios:
10
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


