SIEMENS - Aparato de medida Sentron, 7KT PAC1600, LCD, L-N: 230V, 65A, Modbus RTU/ASCII, energía aparente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7KT1651
Ref.Sonepar
607741
EAN
4001869563503
SENTRON, instrumento de medida, 7KT PAC1600, LCD, L-N: 230 V, 63 A, equipo para perfil DIN, 1 fase, Modbus RTU/ASCII, energía aparente/ activa/reactiva, autoalimentado, borne de tornillo Contador de energía SENTRON 7KT PAC1600 para la medición del consumo energético en redes monofásicas y trifásicas, p. ej., en plantas industriales, edificios terciarios, de oficinas y viviendas en casas multifamiliares.Los analizadores de energía 7KT PAC1600 miden de manera precisa, reproducible y fiable los valores de energía para la acometida, salidas eléctricas o consumidores individuales mediante medición directa o con transformador hasta 80 A (trifásico) y hasta 63 A (monofásico). No solo ofrecen amplia información sobre la instalación eléctrica y la distribución de energía, sino también importantes valores medidos que sirven para evaluar el estado de la instalación. Gracias a sus variadas posibilidades de comunicación, los aparatos pueden integrarse muy fácilmente en sistemas superiores de automatización y gestión de energía a través de Modbus RTU, M-Bus o la interfaz S0 para el procesamiento posterior de los datos medidos.Los contadores de energía 7KT PAC están disponibles en diferentes variantes para adaptarse a sus requisitos.SENTRON PAC: especialistas en la captación de medidas.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


