SIEMENS - Aparato estrella triángulo 15-18,5Kw DC 24V S0 resorte
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Contactor estrella-triángulo
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
138 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3RA2425-8XF32-2BB4
Ref.Sonepar
295646
EAN
4011209838680
Función:
Contactor estrella-triángulo
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de abrazadera con resorte
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
40 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
15 kW
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


