SIEMENS - Aparato estrella triángulo AC3 11Kw AC 230V S00 tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Contactor estrella-triángulo
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
258 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3RA2417-8XF31-1AP0
Ref.Sonepar
791558
EAN
4011209838352
Función:
Contactor estrella-triángulo
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
25 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
11 kW
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


