SIEMENS - Aparato estrella triángulo AC3 7,5Kw AC 110V S00 tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Aparato estrella triángulo AC3 7,5Kw AC 110V S00 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RA2416-8XF31-1AF0

Ref.Sonepar

1203708

EAN

4011209838222

Combinación estrella-triángulo AC-3, 7,5 kW/400 V, 110 V AC 50/60 Hz, 3 polos, tamaño S00 conexión por tornillo enclavamiento eléctrico y enclavamiento mecánico 3 NA integrados Combinación en estrella-triángulo SIRIUS 3RA24 para el arranque suave de motores asíncronos trifásicos.La combinación estrella-triángulo 3RA24 es una combinación probada y preinstalada de fábrica de tres contactores 3RT2 precableados y enclavados mecánica y eléctricamente. El módulo de función incluido, con lógica de mando y temporización integradas, sustituye todo el cableado en el circuito de mando. Son resistentes a los efectos del clima, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y son IE3/IE4ready.Las combinaciones estrella-triángulo 3RA24 están disponibles en los tamaños S00 a S3 con mando por AC o DC. Se ofrecen con bornes de tornillo o de resorte, para montaje en perfil DIN o fijación por tornillos. Además existen variantes para la conexión a IO-Link o a AS-Interface.Los accesorios de los contactores 3RT2 son homogéneos para todos los tamaños y pueden usarse también para las combinaciones de contactores.Las combinaciones estrella-triángulo 3RA24 sustituyen a la prestigiosa serie 3RA14.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS