SIEMENS - Arco retención con separación lógica
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LZS:PT17021
Ref.Sonepar
677915
EAN
4011209674882
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
27 mm
Altura:
37.8 mm
Profundidad:
54.2 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


