SIEMENS - ARM.ALPHA 160 PARED 500X300X140 3F 36M - 8GK1052-1KK11

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - ARM.ALPHA 160 PARED 500X300X140 3F 36M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8GK1052-1KK11

Ref.Sonepar

685336

EAN

4001869256450

Método de montaje:Montado superficial (escayola),Número de filas:3,Anchura en módulos:36,Tipo de cubierta:-,Modelo de portada:-,Cubierta/puerta transparente:no,Material de la carcasa:Acero,Altura:500 mm,Anchura:300 mm,Profundidad:-,Profundidad constructiva:140 mm,Profundidad interna:-,carril DIN:no,Con placa de fijación:no,Extensión posible:sí,Versión EMC:no,Color:Negro,Número RAL:-,Grado de protección (IP):Otros,Con cierre:-,Tipo de cierre:-,Resistente a los rayos ultravioleta:-

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS