SIEMENS - Armario adosable IP43 Alpha 630 1200x900x250 - 8GK2100-4KL23

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Armario adosable IP43 Alpha 630 1200x900x250

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8GK2100-4KL23

Ref.Sonepar

330787

EAN

4001869392707

ALPHA 630 Universal, armario de pared, Flat pack, IP43, clase de protección 1 Al = 1200 mm, An = 900 mm, Pr = 250 mm, sin puerta RAL 7035 Los armarios de distribución ALPHA UNIVERSAL forman parte de un sistema completo con modelos de pared y de suelo capaces de alojar aparatos de hasta 800 A.Los sistemas de distribución ALPHA UNIVERSAL han sido probados según IEC 61439. Gracias a su diseño modular y a una estructura de plataforma común, los kits de montaje específicos de aparato pueden integrarse en distintas variantes de cuadros de distribución. Esto facilita la planificación y el montaje. El equipamiento se realiza para cada caso y proyecto específico. El software de configuración SIMARIS configuration facilita desde el diseño hasta la documentación de los tableros de distribución de energía y los cuadros de distribución.Los sistemas de distribución ALPHA UNIVERSAL pueden suministrarse en un gran número de variantes y colores especiales. Las puertas pueden ser de vidrio o acero.ALPHA UNIVERSAL: la importancia de pensar con sistema.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS