SIEMENS - Armario ALPHA630 pared FLATPACK 600x2000x250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Otros
Tipo de cubierta - Opcional
Modelo de portada - Ninguno
Tipo de puerta - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
326 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8GK2300-7KL23
Ref.Sonepar
179923
EAN
4001869373218
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Otros
Tipo de cubierta:
Opcional
Modelo de portada:
Ninguno
Tipo de puerta:
Ninguno
Intensidad nominal (In):
630 A
Altura:
2000 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
250 mm
Profundidad constructiva:
250 mm
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Extensión posible:
sí
Material de la carcasa:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
sí
Grado de protección (IP):
IP43
Grado de protección (NEMA):
Otros
Clase de protección:
I
Fuerza del impacto:
Otros
Integridad de circuitos:
Ninguno
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


