SIEMENS - Armario de pared empotrado ALPHA 160, IP31, clase de protección 2, 1100x550x140mm, RAL 9016 - 8GK1031-5KK21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Ninguno
Tipo de puerta - Único
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
133 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8GK1031-5KK21
Ref.Sonepar
794864
EAN
4001869257471
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Ninguno
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
sí
Intensidad nominal (In):
160 A
Altura:
1113 mm
Anchura:
562 mm
Profundidad:
140 mm
Profundidad constructiva:
140 mm
Profundidad interna:
140 mm
Placa espesor puerta/cubierta:
0.75 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Número de filas:
-99999
Anchura en módulos:
-99999
Número de aperturas para placas de brida:
4
Extensión posible:
no
Material de la carcasa:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Con placa de fijación:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Compatible para la protección contra descargas eléctricas:
sí
Grado de protección (IP):
IP31
Grado de protección (NEMA):
Otros
Clase de protección:
II
Fuerza del impacto:
IK08
Integridad de circuitos:
Ninguno
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


